CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457

 

CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457
CLSSFB5 クランプレバー ステンレス 標準めねじ ラクテム 81232457

クランプレバー ステンレス 標準めねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
取付長(mm)L:7
レバー色ブラック
ねじの呼びM5
内容量1個注文コード81232457品番CLSSFB5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのめねじタイプです。
レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。
締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。
レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。

用途
ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。
最大荷重(N)
75
最大締付力(kN)
3.7
レバー色
ブラック
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
L:7
材質(ねじ部)
SUS303
表面処理(レバー部)
亜鉛ダイカスト/焼付塗装
材質(スプリング)
SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※購入前に取付長Lの寸法をご確認ください。
※最大締付力、最大荷重範囲でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする