引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用
・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・南京錠で施錠できます。
・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。
・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。
- 用途
- ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
- 付属品
- 専用止金 1 個
- 材質
- AES樹脂(AES)
- 質量(g)
- 77
- タイプ
- 1.2mm~1.6mm扉用
- 仕上
- ライトグレー色
- 取付板厚(mm)
- 1.2 ~ 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 分野
- ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
- 内容量
- 1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。※南京錠 は別売りです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
機構部品 の新着商品
カテゴリ
































