L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251

L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251
L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251
L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251
L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251
L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251
L-304S 引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230251

引手付ロッカー錠 鍵穴付 1.2~1.6mm扉用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81230251
品番
L-304S
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・南京錠で施錠できます。
・南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。
・AES樹脂製のため、耐候性に優れています。

用途
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
付属品
専用止金 1 個
材質
AES樹脂(AES)
質量(g)
77
タイプ
1.2mm~1.6mm扉用
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
1.2 ~ 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。
※南京錠 は別売りです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする