曜日別特売

引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用 黒色

引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 - ジョー・プリンス竹下

・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途
宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
107
仕上
黒色
取付板厚(mm)
1.2 ~ 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
内容量
1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
鍵
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81230095L-336AS-BK-KA1.2mm~1.6mm扉用/同一【同一鍵番号】No.S1000
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
81229980L-336AS-BK-KD1.2mm~1.6mm扉用/違い【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
¥3,480
¥3,398
¥3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする