曜日別特売
L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095

L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095
L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095
L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095
L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095
L-336AS-BK-KA 引手付4桁式コンビネーションロック  1.2~1.6mm扉用 黒色 ジョー・プリンス竹下 81230095

引手付4桁式コンビネーションロック 1.2~1.6mm扉用 黒色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ1.2mm~1.6mm扉用/同一
内容量1個注文コード81230095品番L-336AS-BK-KA
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・仕上げは黒色です。
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号は変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途
宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
タイプ
1.2mm~1.6mm扉用/同一
鍵
【同一鍵番号】No.S1000
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
107
仕上
黒色
取付板厚(mm)
1.2 ~ 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする