引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用
・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。
- 用途
- 宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
- 付属品
- 非常解錠キー2本 , 専用止金1個
- 仕様
- 暗証番号の初期設定は0000です。
- 材質
- ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
- 質量(g)
- 121
- 仕上
- ライトグレー色
- 取付板厚(mm)
- 1.2 ~ 1.6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 分野
- 宅配ボックス, ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
- 内容量
- 1個
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
ロック、鍵、キー の新着商品
カテゴリ

































