曜日別特売
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181

L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181
L-346S-KA 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用 ジョー・プリンス竹下 81230181

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 1.2~1.6mm扉用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
タイプ1.2mm~1.6mm扉用/同一
内容量1個注文コード81230181品番L-346S-KA
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)
・扉を開閉しやすい引手付きです。
・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時にツマミを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。
・暗証番号が変更可能です。
・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・防塵シャッター付きです。

用途
宅配ボックス、ロッカー、キャビネット
タイプ
1.2mm~1.6mm扉用/同一
鍵
【同一鍵番号】No.S1000
付属品
非常解錠キー2本 , 専用止金1個
仕様
暗証番号の初期設定は0000です。
材質
ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
質量(g)
121
仕上
ライトグレー色
取付板厚(mm)
1.2 ~ 1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
宅配ボックス, ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
注意
※1.2mm~1.6mmの扉に取り付ける場合は、別売りのL-597をご使用下さい。
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※故障の原因となりますので付属の非常解錠キーは非常時のみご使用下さい。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする