[JMCA]SOライン/ ステン
ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。
リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。
マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。
レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。
- 主な適合車種
- Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)
- 内容量
- 1本
注意
※JMCAプレートに刻印されたエンジン型式と、車両のエンジン型式が一致しているかを必ずご確認ください。※製品発売後に適合車両が増えた場合は都度プレートに型式を追加していますが、流通在庫分は以前のプレートである場合があります。
※プレートと装着車両のエンジン型式が一致していない場合はJMCA適合外となりますのでご注意ください。
※流通在庫分のJMCAプレートについては各販売店へお問い合わせください。
バイク部品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-02.jpg)
![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-04.jpg)
![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-06.jpg)
![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-08.jpg)
![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-10.jpg)
![注文コード:81252775 [JMCA]SOライン/ ステン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81252775-260616-12.jpg)














