EVOライン/ チタン

EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)EVOライン/ チタン - AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

レースで実証された素材を採用し、サーキット専用として開発されたフルチタンエキゾーストシステム。Moto3マシンをイメージした左右2本出しサイレンサーを採用し、サンドブラスト仕上げのサイレンサー外筒とエンドキャップがレーシーな雰囲気を演出します。手作業で製作されたカーボンファイバー製ヒートシールド、レーザー刻印のAkrapovicロゴ、ハニカム形状のエンドキャップカバーを備えています。
自社チタン鋳造によるオーバル形状エキゾーストフランジを採用し、全回転域で性能を向上。純正マフラー装着時と比較して、10,000rpmで7kW(9.5hp)の出力向上、6,000rpmで8.9Nmのトルク向上を実現しています。
・Vツインエンジンらしい重厚でスポーティなサウンドを実現
・装着時にはECUリマッピングが必須です。
・Euro5+車両(O2センサー2基仕様)に装着した場合、純正触媒との仕様差異を検知してエンジンチェックランプが点灯します。

材質
【サイレンサー】チタン
備考
要ECUマッピング
主な適合車種
DUCATI PANIGALE V2 25-26/STREET FIGHTER V2 25-26
内容量
1個
注意
※一般公道使用不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81252870S-D9E7-CKOT
¥542,000
¥539,800
¥593,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする