液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/USB-C、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ/昇降スタンド/給電(PD)65W - Philips
その他
【色域】Adobe RGB:91.4%/DCI-P3:96.2%/sRGB:128.7%/NTSC:109.0%
表面処理
アンチグレア
表示
178°(横)/178°(縦)
対応
sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有
コントラスト比
1000:1
液晶パネル
27
最大解像度
3840×2160@60Hz
表示色
1.07B(8bit+Hi-FRC)
ピクセルピッチ(mm)
0.1554×0.1554
コーティング
【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
色(本体)
ブラック
バックライト
W-LED システム
アスペクト比
16:9
スキャンレート
30~140kHz(横)/40~60(縦)
ピクセル
163.18 PPI
入出力端子
HDMI 2.0×2、USB-C 3.2 Gen 1×1(DP Alt モード、最大65Wの電源供給に対応)、USB:USB 3.2×2(急速充電×1)、オーディオ出力
パネル駆動方式
IPSテクノロジー
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
597.888×336.312
輝度(cd/m2)
350
応答時間(ms)
4(GTG)
HDCP対応
HDCP 1.4(HDMI/USB-C)、HDCP 2.2(HDMI/USB-C)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8125221527E1N1900AE/11
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする