- その他
- 【色域】Adobe RGB:91.4%/DCI-P3:96.2%/sRGB:128.7%/NTSC:109.0%
- 表面処理
- アンチグレア
- 表示
- 178°(横)/178°(縦)
- 対応
- sRGB:有、Flicker-Free:有、LowBlue モード:有、EasyRead:有、アダプティブシンク(VRR):有
- コントラスト比
- 1000:1
- 液晶パネル
- 27
- 最大解像度
- 3840×2160@60Hz
- 表示色
- 1.07B(8bit+Hi-FRC)
- ピクセルピッチ(mm)
- 0.1554×0.1554
- コーティング
- 【ディスプレイ画面】3H/ヘイズ25%
- 色(本体)
- ブラック
- バックライト
- W-LED システム
- アスペクト比
- 16:9
- スキャンレート
- 30~140kHz(横)/40~60(縦)
- ピクセル
- 163.18 PPI
- 入出力端子
- HDMI 2.0×2、USB-C 3.2 Gen 1×1(DP Alt モード、最大65Wの電源供給に対応)、USB:USB 3.2×2(急速充電×1)、オーディオ出力
- パネル駆動方式
- IPSテクノロジー
- 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
- 597.888×336.312
- 輝度(cd/m2)
- 350
- 応答時間(ms)
- 4(GTG)
- HDCP対応
- HDCP 1.4(HDMI/USB-C)、HDCP 2.2(HDMI/USB-C)