<ファミラ>充電式コードレスハンディ高圧洗浄機DX 14点セット(カビ取り剤1本プレゼント)
【水道・コンセント不要】ペットボトルで給水OK!頑固な汚れを狙い撃つ、超軽量コードレス高圧洗浄機。
「ベランダを掃除したいけれど水道がない」「重い高圧洗浄機は準備だけで疲れてしまう」…。そんなお悩みを、このコードレスハンディ高圧洗浄機が劇的に変えます。本体重量わずか約0.7kgという驚きの軽さながら、最大1.8MPaの強力水圧を実現。電源コードも水道ホースも引き回す必要がなく、バケツやペットボトルから直接給水できるため、お家の中や外、どこでも「思い立った瞬間」に掃除が始められます。
魅力は、これ1本で家中の汚れをカバーする「6in1ノズル」。ノズルをカチッと回すだけで、泥汚れを弾き飛ばす「ジェット」から、網戸や窓掃除に最適な「ワイド」、庭木への水やりにも使える「シャワー」まで、6種類の水流に切り替え可能です。付属の泡用ボトルを使えば洗車もあっという間。サッシの狭い隙間や外壁のコケ、排水溝のヌメリまで、手元の操作だけでピカピカに。収納ケース付きでパーツもスッキリまとまる豪華フルセット。力に自信のない方でも、片手で軽々とプロ級の掃除が楽しめる、お掃除の頼もしい味方です。
【おすすめポイント】1.【どこでも給水4WAY】水道直結・ホース・バケツ、そして究極の手軽さを誇る「ペットボトル給水」に対応。場所を選ばずどこでも洗浄可能です。2.【水流6種を1本に集約】ノズル交換の手間なし!先端を回すだけで、汚れの程度や掃除場所に合わせて最適な水圧・水流が選べます。3.【超軽量・高出力】バッテリーを除いた本体重量は約0.7kg。手首への負担が少なく、高い場所や奥まった隙間の作業もラクラクです。4.【届いてすぐ使えるフルセット】21Vの強力バッテリーや各種アタッチメント、さらに片付けに便利な収納ケースまで付いた大満足のセット内容です。
【活用シーン】水道のないマンションのベランダや、サッシのレール掃除に・手が届きにくい窓ガラス、網戸、外壁のコケ落としに・ペットボトルに水を入れて、墓石の清掃や自転車・車のサッと洗いにも
カビ取りジェル「ジアハイパー」1本プレゼント
6ヵ月間保証書付き
- 仕様
- 最大吹出水量:1.8MPa
- セット内容
- 本体、収納ケース、6in1ノズル、泡用ボトル、2L用ボトルホース、500ml用ボトルホース、バケツ給水用ホース(5m)、ホース取付アタッチメント×2、水道直結用バルブ、給水フィルター、蛇口アダプター、ペットボトルアダプター、21Vバッテリー、ACアダプター
- 材質
- 本体:ABS樹脂、ステンレス
- 質量(kg)
- 本体:(約)0.7(バッテリー含まず)
- 電源(V)
- AC100
- 連続使用時間
- (目安)無負荷時約40分・作業時約12分(※連続使用時間は環境によって異なる)
- 充電時間
- 約3時間
- バッテリー電圧(V)
- 21
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 本体:(約)22.5×7×23
- バッテリー容量(mAh)
- 約1,500
- 水量(L)
- 最大吐出:3.9-min
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)







