曜日別特売

ソフトサテン レッグウォーマー 白

ソフトサテン レッグウォーマー 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン レッグウォーマー 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン レッグウォーマー 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン レッグウォーマー 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン レッグウォーマー 白 - アーテック[学校教材・教育玩具]

衣装の足元を可愛くアレンジ!華やかレッグウォーマー!
アイドル衣装のような光沢のある白いサテン生地を使用した、華やかなレッグウォーマーです。ダンスや発表会、イベント衣装の足元を可愛くアレンジでき、コーディネートのアクセントにもぴったり。ゴム仕様で着脱が簡単、ずれにくいので使いやすさも抜群です。2個組セットで、衣装映えする華やかさをプラスできるアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約200×300×20
内容量
1組
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8127926919905
オープン
¥300
¥330(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする