曜日別特売
19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269

19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269
19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269
19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269
19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269
19905 ソフトサテン レッグウォーマー 白 アーテック[学校教材・教育玩具] 81279269

ソフトサテン レッグウォーマー 白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
81279269
品番
19905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
¥300

衣装の足元を可愛くアレンジ!華やかレッグウォーマー!
アイドル衣装のような光沢のある白いサテン生地を使用した、華やかなレッグウォーマーです。ダンスや発表会、イベント衣装の足元を可愛くアレンジでき、コーディネートのアクセントにもぴったり。ゴム仕様で着脱が簡単、ずれにくいので使いやすさも抜群です。2個組セットで、衣装映えする華やかさをプラスできるアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・発表会・イベント・ダンスに。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約200×300×20
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする