曜日別特売

ATメガホン ひも付

ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]ATメガホン  ひも付 - アーテック[学校教材・教育玩具]

便利なひも付きのメガホン!
ひも付きのスタンダードタイプのメガホンです。ひも付きなので首から下げられ、応援時やイベント、学校行事など、動きの多い場面でも安心して使用できます。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。丈夫なのでデコレーションにもおすすめです。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。

用途
イベント・応援・体育の授業・運動会に。
セット内容
本体のみ
材質
メガホン:PE、ひも:レーヨン
寸法(mm)
メガホン:約Φ138×298、白ひも:約Φ2×1500
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全11種類を絞り込む
色
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983 812736968127369617983赤
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17984 812737058127370517984青
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17987 812737218127372117987黒
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17988 812737308127373017988ピンク
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17994 812737578127375717994紺
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17993 812737668127376617993水
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17990 812737918127379117990緑
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17995 812738008127380017995えんじ
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17985 812738278127382717985黄
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
17991 812738368127383617991オレンジ
オープン
¥355
¥391(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月25日
17989 812738458127384517989紫
オープン
¥355
¥391(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする