曜日別特売
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845

17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845
17989 ATメガホン  ひも付 アーテック[学校教材・教育玩具] 81273845

ATメガホン ひも付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色紫
内容量1個注文コード81273845品番17989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥391
販売価格(税別)
¥355

便利なひも付きのメガホン!
ひも付きのスタンダードタイプのメガホンです。ひも付きなので首から下げられ、応援時やイベント、学校行事など、動きの多い場面でも安心して使用できます。スポーツ応援や学校行事はもちろん、防災時の誘導にも活躍します。丈夫なのでデコレーションにもおすすめです。シンプルなデザイン&軽量で扱いやすく、幅広く利用できます。

用途
イベント・応援・体育の授業・運動会に。
色
紫
セット内容
本体のみ
材質
メガホン:PE、ひも:レーヨン
寸法(mm)
メガホン:約Φ138×298、白ひも:約Φ2×1500
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする