曜日別特売

キラキラ腰みの

キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ腰みの - アーテック[学校教材・教育玩具]

華やかなダンスにピッタリ!動くとキラキラ光る腰みの!
動くとキラキラ光る、ステージ映え抜群の腰みのです。面ファスナーで着脱が簡単、ウエストはゴム仕様でフィットします。キラキラテープが動くたびに光を反射し、発表会やパーティー、ダンスやチアの衣装にぴったり。コーディネートのアクセントになり、写真映えも抜群。発表会や運動会、ダンスイベントなど、あらゆるシーンで活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
PET
寸法(mm)
ウエスト:約500~900、丈:約300
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19971 812792178127921719971緑
オープン
¥428
¥471(税込)
3日以内出荷
返品不可
19970 812792518127925119970黄
オープン
¥428
¥471(税込)
3日以内出荷
返品不可
19969 812803808128038019969桃
オープン
¥428
¥471(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする