曜日別特売
19970 キラキラ腰みの アーテック[学校教材・教育玩具] 81279251

19970 キラキラ腰みの アーテック[学校教材・教育玩具] 81279251
19970 キラキラ腰みの アーテック[学校教材・教育玩具] 81279251
19970 キラキラ腰みの アーテック[学校教材・教育玩具] 81279251
19970 キラキラ腰みの アーテック[学校教材・教育玩具] 81279251

キラキラ腰みの

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色黄
内容量1個注文コード81279251品番19970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
¥428

華やかなダンスにピッタリ!動くとキラキラ光る腰みの!
動くとキラキラ光る、ステージ映え抜群の腰みのです。面ファスナーで着脱が簡単、ウエストはゴム仕様でフィットします。キラキラテープが動くたびに光を反射し、発表会やパーティー、ダンスやチアの衣装にぴったり。コーディネートのアクセントになり、写真映えも抜群。発表会や運動会、ダンスイベントなど、あらゆるシーンで活躍します。

色
黄
セット内容
本体のみ
材質
PET
寸法(mm)
ウエスト:約500~900、丈:約300
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする