ヴィンテージ調 調節可能棚付き バタフライワゴン
いつもは収納として省スペースに置いておけます!
来客などの際にパッと広げて作業スペースをプラスします!
ちょっとした作業台が欲しいけど、スペースがない時に簡単に持ってこれます!
使わないときは少ないスペースに収納しておけます!
- 用途
- 事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
- 寸法(cm)
- 35.3~70.1×45×70
- 素材
- 構造材:パーチクルボード、スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ

















