古くなった土の再生材 14L
古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。
- 適合
- 草花、球根、野菜
- 寸法(mm)
- W330×D480×H70
- 質量(g)
- 7730
- 容量(L)
- 【充填時】14
- 範囲
- 【EC】1.0mS/cm(±0.5)
- pH値
- 8.0(±0.5)
- 再生材使用
- 1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)
- 内容量
- 1袋
肥料・液肥・培養土 の新着商品
カテゴリ





























