曜日別特売
OSR-14L 古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ 81291458

OSR-14L 古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ 81291458
OSR-14L 古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ 81291458
OSR-14L 古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ 81291458

古くなった土の再生材 14L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81291458
品番
OSR-14L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。

適合
草花、球根、野菜
寸法(mm)
W330×D480×H70
質量(g)
7730
容量(L)
【充填時】14
範囲
【EC】1.0mS/cm(±0.5)
pH値
8.0(±0.5)
再生材使用
1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする