ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg

ケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコムケーブルトレー デスク下 クランプ式 伸縮 幅36.3~55cm 電源タップ収納 2WAY(デスク上/下) 耐荷重20kg - エレコム

机の上も足元もすっきり。ケーブル配線をまとめられる伸縮タイプのケーブルトレーです。ごちゃつきがちなケーブルやタップをデスク下に収納でき、作業スペースが広がって見た目もスマートに。テーブルの上に設置すれば、デスクトレーとして小物整理にも役立ちます。

用途
デスク下のごちゃつきがちなケーブルやコンセントタップを収納でき、デスク周りをすっきり。快適なワークスペース作りをサポートします。
デスクの幅に合わせて伸縮可能。スペースを無駄なく使えて、どんな作業環境にもぴったりフィットします。
デスクの下でも上でも使える2Way仕様です。デスクトレーとしても使え、スペースを有効活用できます。
壁にぴったり取り付け可能。机を向かい合わせにしても邪魔にならず、レイアウトの自由度が広がります。
付属品が充実しているため、すぐに使い始めることができます。
机に傷をつけにくく、滑り止めにもなるクランプ用の緩衝材が付属しています。
大小2種類のケーブルホルダー付き。2本・3本のケーブルをまとめてすっきり整理できます。
ケーブル用バンドも付属し、絡まりを防いで配線をスマートに整えられます。面ファスナーで付け外しも簡単です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
本体(外)×1、本体(中)×1、本体(クランプ)×2、M6×10ネジ×6、M6×5六角ナット×6、フック×3、クランプ用緩衝材×4、六角レンチ×1、ケーブルホルダー(大、ケーブル3本)×3、ケーブルホルダー(小、ケーブル2本)×3、ケーブル用バンド×9
材質
スチール、ABS、シリコン
ブラック
質量(g)
約1670
耐荷重(kg)
約20
伸縮範囲(mm)
約363~約550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約550×約112×約193
固定方法
クランプ式
天板厚さ(mm)
クランプ(挟んで固定):約18~約50
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293680EKCWCT01BK
3,490
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする