ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」

ASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTORASUSTOR フルM.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」 - ASUSTOR

・M.2 SSD NAS「Flashstor 6 Gen2」
・M.2 NVMe スロット × 6基搭載(PCIe Gen4対応)
・AMD Ryzen Embedded V3C14 Quad-Coreプロセッサー搭載
・8GB DDR5-4800 SO-DIMMメモリ採用(最大64GB)
・ECCメモリ対応
・10Gb LAN搭載
・USB4 (Type-C) × 2搭載
・USB 3.2 Gen2 (Type-A) × 3搭載
・WORM (Write Once Read Many)対応
・豊富なデータ保護、ファイル管理機能
・寸法:48.3×308.26×193mm
・重量:1.4kg

寸法(mm)
48.3×308.26×193
質量(kg)
1.4
消費電力(W)
(稼働中/スリープモード)17.9/1.2
インターフェース
USB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3
メモリー
8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)
使用CPU
AMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHz
フォーマット形式
ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
スロット
6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信ポート
10Gb LAN × 1
電源ユニット
90W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293996FS6806X
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする