- 寸法(mm)
- 48.3×308.26×193
- 質量(kg)
- 1.4
- 消費電力(W)
- (稼働中/スリープモード)17.9/1.2
- インターフェース
- USB4(Type-C)×2、USB 3.2 Gen2(Type-A)×3
- メモリー
- 8GB DDR5-4800 SO-DIMM (Expandable. max. 64GB, ECC RAM supported)
- 使用CPU
- AMD Ryzen V3C14 Quad-Core, 2.3 GHz up to 3.8 GHz
- フォーマット形式
- ボリュームフォーマット:Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive
- スロット
- 6x M.2 PCIe (NVMe) Support M.2 2280 SSDs/1 PCIe Gen4×4, 3 PCIe Gen4×2, 2 PCIe Gen4×1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通信ポート
- 10Gb LAN × 1
- 電源ユニット
- 90W