ミキシングチップ II 10mLカートリッジ用 50個入 49mm

ミキシングチップ II 10mLカートリッジ用 50個入 49mm - bitstrong(ビットストロング)

・4または5mLカートリッジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL25規格のオリジナルデザインを再現した製品です。

寸法(mm)
14×12×49
色
ブラウン
質量(g)
1
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293208FD-RCT-1
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする