ミキシングチップ II 10mLカートリッジ用 50個入 33mm アクセスチップ取り付け仕様
・4または5mLカートリッジの2液硬化型のコア材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL25規格のオリジナルデザインを再現した製品です。
・33mmと短いため、廃棄されるコア材の量が減らせます。
・先端にアクセスチップを装着できます。
- 寸法(mm)
- 14×12×33
- 色
- ブラウン
- 質量(g)
- 1
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:13B3X00232101101
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1袋
歯科用品 の新着商品
カテゴリ



























