カートリッジコネクター 50mLカートリッジ用 3個入

カートリッジコネクター 50mLカートリッジ用 3個入 - bitstrong(ビットストロング)カートリッジコネクター 50mLカートリッジ用 3個入 - bitstrong(ビットストロング)

・使用後に半端に残った印象材を別のカートリッジに移し替え、無駄なく活用できます。

材質
PP
寸法(mm)
16×9×12
質量(g)
0.5
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293549BS-DENT-ICC
¥950
¥949
¥1,044(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする