arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 指紋防止 超硬度10H
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
- 材質
- ガラス
- 色
- 超透明
- 本体質量(g)
- 11
- 対応機種
- arrows We3 F-52G/M09
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 65×148×0.33
- 内容量
- 1個
arrowsフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 arrows We2 Plus F-51E ( 6.6インチ ) 6.6インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798カテゴリ






























