LEPLUS NEXT
arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 指紋防止 超硬度10H
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81293926
品番
LN-26SA1FG
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
色
超透明
本体質量(g)
11
対応機種
arrows We3 F-52G/M09
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×148×0.33