曜日別特売

ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用

ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用 - bitstrong(ビットストロング)

・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のヘビーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL50規格のオリジナルデザインを再現した製品です。

寸法(mm)
19.5×17×88
色
グリーン
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
注意
※ヘビーボディ印象材以外の印象材で使用すると、混錬不足になることがあるためお勧めできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293165FD-40-4
¥1,980
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする