ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
bitstrong(ビットストロング)
ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
81293165
品番
FD-40-4
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のヘビーボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・BL50規格のオリジナルデザインを再現した製品です。
寸法(mm)
19.5×17×88
色
グリーン
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00232101101
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※ヘビーボディ印象材以外の印象材で使用すると、混錬不足になることがあるためお勧めできません。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
医療
専門診療・科目別
歯科用品
ミキシングチップ II 50mLカートリッジ用 50個入 グリーン、ヘビーボディ用 bitstrong(ビットストロング)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります
放射線科用品
眼科用品
歯科用品
皮膚科用品
耳鼻咽喉科
内視鏡検査用品
超音波検査用品
ストーマケア・泌尿器科・肛門科
呼吸器・アレルギー科
リハビリ・整形
産婦人科用品
シェアする
マイページ