曜日別特売

ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 SSイエロー、ライトボディ用 80個入

ニューミキシングチップ 50mLカートリッジ用 SSイエロー、ライトボディ用 80個入 - bitstrong(ビットストロング)

・50mLカートリッジ(BL50規格)の2液硬化型のライトボディ印象材を撹拌、練和混合してノズルから押し出します。
・特許機構により簡単、強固にカートリッジに装着できます。

材質
PP(外装)、POM(攪拌翼)
寸法(mm)
19.5×17×87
色
イエロー
質量(g)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10446000415
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋
注意
※ライトボディ印象材以外の印象材で使用すると、詰まりの派生や混錬不足になることがあるためお勧めできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293576BS-DENT-S130
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする