曜日別特売

27インチ移動式タブレット

27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング27インチ移動式タブレット - 慶洋エンジニアリング

・フルハイビジョン解像度且つ27インチIPSパネル搭載で見やすい
・キャスタースタンド付で屋内どこでも移動がらくらく
・縦でも横でも90度自由に変えれてスマートフォンみたいに使える
・大迫力ウーファー付きトータル30Wの4スピーカー搭載
・バッテリー動作が最大5時間可能(
輝度80%想定)
・HDMI入力対応でゲーム機やパソコンも出力可能

付属品
電源アダプター、電源ケーブル、スタンド上部支柱、スタンド下部支柱、スタンドベース、Bluetoothリモコン、リモコンホルダー、コードパックル、スタンドネジ一式、単4電池×2(動作確認用)、組立用ドライバー、保証書付き取扱説明書
質量(kg)
スタンド:約10
消費電力(W)
通常56、最大70
電源
19V/65W(専用電源コネクタ)
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約6.3
連続使用時間(時間)
約5(輝度80%想定)
バッテリー
14.6V/7300mh
メモリー
6GB
コントラスト比
1300:1
解像度
1920×1080
使用CPU
MT8786 (8core)
応答速度
14ms
入力端子
USBTypeC×1、HDMI入力×1、専用電源×1
スピーカー
5W×2(ウーファー)+10W×2(メイン)
色(本体)
ホワイト
OS
android14
Webカメラ
8MP
傾斜角度(°)
前方-20、後方+25
タッチパネル方式
10点マルチタッチ
Bluetooth
Ver5.0
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド含まず:628.6×376×39.9、本体+スタンドサイズ:628.6×1388.5×406(最下段H1188.5)
Wi-Fi
2.4GHz/5GHz
内蔵マイク
2チャンネル
ストレージ
128GB
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
350
内容量
1個
注意
※本製品はandroidを搭載しており、すべての機能を使用するにはGoogleアカウントの登録が必要です。
※本製品でインターネット接続をするには、別途インターネット契約とWi-Fi 機器が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293479AN-M036
¥89,800
¥88,980
¥97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする