曜日別特売

アルボース mamo スキンローションⅡ 480ml

アルボース mamo スキンローションⅡ  480ml - アルボース

成分:水、グリセリン、PG、グリセリルグルコシド、コメヌカ油、グリチルリチン酸2K、ポリソルベート80、キサンタンガム、水酸化K、クエン酸、安息香酸Na

用途
指先・皮膚にうるおいを与え、すこやかな肌を保ちます。
TGK品番
1-1450-1601
寸法(mm)
65×65×218
容量(mL)
480
質量(g)
533
内容量
1個(480mL)
注意
※食品成分由来設計、低刺激無添加処方です
※無香料なので、作業前にも使用できます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293296-
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする