- アルボース mamo スキンローションⅡ  480ml アルボース 81293296

アルボース mamo スキンローションⅡ 480ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(480mL)
注文コード
81293296
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

成分:水、グリセリン、PG、グリセリルグルコシド、コメヌカ油、グリチルリチン酸2K、ポリソルベート80、キサンタンガム、水酸化K、クエン酸、安息香酸Na

用途
指先・皮膚にうるおいを与え、すこやかな肌を保ちます。
TGK品番
1-1450-1601
寸法(mm)
65×65×218
容量(mL)
480
質量(g)
533
注意
※食品成分由来設計、低刺激無添加処方です
※無香料なので、作業前にも使用できます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする