マルチ キーボードカバー シリコン製 両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応

マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケットマルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケットマルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケットマルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケットマルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケットマルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 - メディアカバーマーケット

シリコン製キーボードカバーの特徴
高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。
(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)
ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。
キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。

用途
用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ
厚さ(mm)
約0.3
寸法(mm)
約365×145
対応インチサイズ
11.6-15.6
内容量
1個
注意
※機器本体は付属しておりません。
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81300716key-sl-univ
オープン
¥759
¥835(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする