key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716

key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716
key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716
key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716
key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716
key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716
key-sl-univ マルチ キーボードカバー シリコン製  両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応 メディアカバーマーケット 81300716

マルチ キーボードカバー シリコン製 両面テープ付 フリーサイズ ノートパソコン向け ホコリ・汚れ防止 11.6インチ 12.5インチ 13.3インチ 14インチ 15.6インチ 多機種対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81300716
品番
key-sl-univ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

シリコン製キーボードカバーの特徴
高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。
0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。
(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)
ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。
キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。

用途
用途
本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。
ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。
付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。
付属品
両面テープ
厚さ(mm)
約0.3
寸法(mm)
約365×145
対応インチサイズ
11.6-15.6
注意
※機器本体は付属しておりません。
※キーボード部分(キータッチ部分)のみをカバーするタイプで、タッチパッド等はカバーいたしません。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。
※画面全体をカバーする仕様ではございません。
※指紋認証機能には対応いたしません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする