【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板)

【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド【オーダー】アルミ 平板ブラケット 穴なし(切り板) - ノーブランド
(2件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
A1100
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
1.5/2.0/3.0
穴数
0
寸法LA(mm)
15~1000
寸法WA(mm)
15~1000
材種
アルミニウム
表面仕上げ
処理無し
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
03445657BHAZ-A1N
オープン
¥925~
¥1,018~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-17
用途: リレーの多数取り付け用
製造業

サイズ指定ができたので、ケースに入れる際最小の寸法で入れることができたので他の機器の取り付け制限が最小にできてよかったです。
また、値段も安価だったので、今後も利用したいと思います。

1人が参考にしています
2026-08-14
用途: 電子基板用シャーシ

保護シートが貼ってある表面は傷も無く綺麗な状態でしたが裏面は傷だらけでした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする