【オーダー】鉄 L型ブラケット 2穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
- 形状
- L型
- 穴数
- 2
- 材種
- 鉄・鋼
- サービス分類
- オーダー・加工
- 穴種
- 通し穴、タップ穴
- 内容量
- 1個
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
カテゴリ






















