【オーダー】アルミ L型ブラケット 穴なし
(1件のレビュー)素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
- 材質
- A1100
- 形状
- L型
- 備考
- 素材豆知識はこちら
- 板厚(mm)
- 1.5/2.0/3.0
- 穴数
- 0
- 材種
- アルミニウム
- 表面仕上げ
- 処理無し
- サービス分類
- オーダー・加工
- 内容量
- 1個
注意
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。※A1100は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-08-21
用途: 門扉ドアホンの取り付けブラケット
製造業
指定した寸法通りにできてました。角のC面取りもOK でした。以外に納期が早かったので感心しました。穴開け加工及び塗装は自分でやりました。
















