【オーダー】アルミ 平板ブラケット 2穴
(1件のレビュー)素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
- 材質
- A1100
- 形状
- 平板・平プレート
- 備考
- 素材豆知識はこちら
- 板厚(mm)
- 1.5/2.0/3.0
- 穴数
- 2
- 寸法LA(mm)
- 15~1000
- 寸法WA(mm)
- 20~1000
- 材種
- アルミニウム
- 表面仕上げ
- 処理無し
- サービス分類
- オーダー・加工
- 穴種
- 通し穴、タップ穴
- 内容量
- 1個
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 11128471
2026-08-07
用途: キャリアステー
建設業・工事業
なんだこの仕上がりは。1枚1000円以上もする平ステーが傷だらけだし角落としが斜めでとても雑。舐めてんのか?
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。















