【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし

【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし - ノーブランド【オーダー】アルミ Z型ブラケット 穴なし - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

材質
A1100
形状
Z型
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
1.5/2.0/3.0
穴数
0
材種
アルミニウム
表面仕上げ
処理無し
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
11128875BZAZ-A1N
オープン
¥1,063~
¥1,169~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする