【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴

【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド【オーダー】鉄 Z型ブラケット 3穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

形状
Z型
穴数
3
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
内容量
1個
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※SPCC SPHCは表面処理を施していない為、錆が発生する場合があります。 (防錆油を塗布している場合があります)
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
11128751BZAS-SZN1.6/2.3/3.2ZAM鋼板処理無し
オープン
¥2,214~
¥2,435~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
11128769BZAS-SEN1.6/2.3/3.2ボンデ鋼板処理無し
オープン
¥2,203~
¥2,423~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
81722868BZAS-SPCCB1.0/1.2/1.6/2.3/3.2SPCC-
オープン
¥1,514~
¥1,665~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
81722877BZAS-SPHC4.5/6.0SPHC-
オープン
¥1,600~
¥1,760~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする