曜日別特売

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 4穴 6面フライスタイプ - ノーブランド
(1件のレビュー)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
A5052P
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
4
寸法LA(mm)
15~200
寸法WA(mm)
25~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12330337FBAY-A52NN処理なし
オープン
¥1,653~
¥1,818~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330346FBAY-A52WA白色アルマイト
オープン
¥1,933~
¥2,126~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330355FBAY-A52BA黒色アルマイト
オープン
¥1,989~
¥2,188~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-29
用途: スピーカースタンドの台座に使用
不動産業

届いたアルミ板は美しい仕上がりで満足しています。さらにボール盤で穴あけして無事に装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする