【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴 6面フライスタイプ
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
- 材質
- A5052P
- 形状
- 平板・平プレート
- 備考
- 素材豆知識はこちら
- 板厚(mm)
- 5.0~20.0
- 穴数
- 6
- 寸法LA(mm)
- 20~200
- 寸法WA(mm)
- 25~500
- 材種
- アルミニウム
- サービス分類
- オーダー・加工
- 穴種
- 通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
- 内容量
- 1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ





















