【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ

【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5.0~49.0
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
アルミニウム
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理、アルマイト処理(白・黒))を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
全9種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12330775FPAZ-A52NNA5052P処理なし
オープン
¥1,310~
¥1,441~(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330791FPAZ-A52WAA5052P白色アルマイト
オープン
¥1,522~
¥1,674~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330800FPAZ-A52BAA5052P黒色アルマイト
オープン
¥1,563~
¥1,719~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330809FPAZ-A5HNNA5052HP処理なし
オープン
¥1,311~
¥1,442~(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330818FPAZ-A5HWAA5052HP白色アルマイト
オープン
¥1,503~
¥1,653~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330827FPAZ-A5HBAA5052HP黒色アルマイト
オープン
¥1,543~
¥1,697~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330836FPAZ-A20NNA2017P処理なし
オープン
¥1,316~
¥1,448~(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330845FPAZ-A20WAA2017P白色アルマイト
オープン
¥1,504~
¥1,654~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330861FPAZ-A20BAA2017P黒色アルマイト
オープン
¥1,540~
¥1,694~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする