曜日別特売

【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ

【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】鉄 フリープレート 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。

形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
穴数
0
寸法LA(mm)
20~300
寸法WA(mm)
20~500
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
表面処理(四三酸化鉄被膜、無電解ニッケルメッキ、三価クロムメッキ)を指定された場合、メッキ処理上、つるし穴として側面の任意の位置にタップ穴加工を施しますのでご了承ください。
厚み5mm未満の場合はつるし穴加工が行えないため、ワイヤーでつるしての処理になります。
そのため、表面処理上にワイヤー跡が残る場合があります。
また、重量が15kgを超える場合と幅か長さどちらかが200mmを超える場合は、つるし穴は2か所となります。
全16種類を絞り込む
材質
表面仕上げ
板厚(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
12330617FPAZ-SS4NN4.0~50.0SS400処理なし
オープン
¥1,507~
¥1,658~(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330626FPAZ-SS4BB4.0~50.0SS400四酸化鉄被膜
オープン
¥1,513~
¥1,664~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330635FPAZ-SS4MM4.0~50.0SS400無電解ニッケルメッキ
オープン
¥1,521~
¥1,673~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330651FPAZ-SS4UU4.0~50.0SS400三価クロムメッキ
オープン
¥1,520~
¥1,672~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330660FPAZ-S50NN4.0~50.0S50C処理なし
オープン
¥1,507~
¥1,658~(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330669FPAZ-S50BB4.0~50.0S50C四酸化鉄被膜
オープン
¥1,514~
¥1,665~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330678FPAZ-S50MM4.0~50.0S50C無電解ニッケルメッキ
オープン
¥1,521~
¥1,673~(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330687FPAZ-S50UU4.0~50.0S50C三価クロムメッキ
オープン
¥1,520~
¥1,672~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330696FPAZ-SC4NN5.0~30.0SCM440処理なし
オープン
¥1,210~
¥1,331~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330705FPAZ-SK9NN5.0~30.0SKS93処理なし
オープン
¥939~
¥1,033~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330721FPAZ-SK3NN5.0~30.0SKS3処理なし
オープン
¥946~
¥1,041~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330730FPAZ-SD1NN5.0~30.0SKD11処理なし
オープン
¥1,598~
¥1,758~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330739FPAZ-DC5NN5.0~30.0DC53処理なし
オープン
¥1,229~
¥1,352~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330748FPAZ-SH5NN5.0~30.0SKH51処理なし
オープン
¥1,449~
¥1,594~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330757FPAZ-NK5NN5.0~30.0NAK55処理なし
オープン
¥1,224~
¥1,346~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
12330766FPAZ-NK8NN5.0~30.0NAK80処理なし
オープン
¥1,281~
¥1,409~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする