ノーブランド
【オーダー】アルミ 平型ブラケット 2穴(1長穴+1穴) 6面フライスタイプ
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質
A5052P
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
2
寸法LA(mm)
20~200
寸法WA(mm)
25~500
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
お気に入りに追加
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
29526248
FBNAI-A52NN
処理なし
オープン
¥
1,651~
¥
1,816~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526379
FBNAI-A52WA
白色アルマイト
オープン
¥
1,932~
¥
2,125~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29526397
FBNAI-A52BA
黒色アルマイト
オープン
¥
1,987~
¥
2,186~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください