【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ

【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド【オーダー】アルミ 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
A5052P
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識はこちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
6
寸法LA(mm)
20~200
寸法WA(mm)
25~500
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
29902918FBNAR-A52NN処理なし
オープン
¥2,434~
¥2,677~(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903110FBNAR-A52WA白色アルマイト
オープン
¥2,880~
¥3,168~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903119FBNAR-A52BA黒色アルマイト
オープン
¥2,967~
¥3,264~(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする