ノーブランド
【オーダー】鉄 平型ブラケット 6穴(2長穴+4穴) 6面フライスタイプ
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状
平板・平プレート
備考
素材豆知識は
こちら
板厚(mm)
5.0~20.0
穴数
6
寸法LA(mm)
20~200
寸法WA(mm)
25~500
材種
鉄・鋼
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
全8種類を絞り込む
材質
S50C
SS400
表面仕上げ
ユニクロメッキ
処理なし
四酸化鉄被膜
無電解ニッケルメッキ
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
29902900
FBNAR-SS4NN
SS400
処理なし
オープン
¥
2,544~
¥
2,798~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29902909
FBNAR-S50NN
S50C
処理なし
オープン
¥
2,547~
¥
2,802~
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903058
FBNAR-SS4BB
SS400
四酸化鉄被膜
オープン
¥
2,560~
¥
2,816~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903067
FBNAR-S50BB
S50C
四酸化鉄被膜
オープン
¥
2,563~
¥
2,819~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903076
FBNAR-SS4MM
SS400
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
2,581~
¥
2,839~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903085
FBNAR-S50UU
S50C
ユニクロメッキ
オープン
¥
2,580~
¥
2,838~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903101
FBNAR-S50MM
S50C
無電解ニッケルメッキ
オープン
¥
2,584~
¥
2,842~
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
29903207
FBNAR-SS4UU
SS400
ユニクロメッキ
オープン
¥
2,579~
¥
2,837~
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください